品番 : EA109LA-55
品名 : 84mm 厚口・万能刷毛
仕様
| 号数 | 30号 | 毛幅 | 84mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 50mm | 玉厚 | 23mm |
| 全長 | 240mm | 毛質 | 軟 |
| 毛材質 | 特殊ナイロンと羊毛との混毛 | 柄材質 | 木 |
| 用途 | 水性ニス、油性用 | ||
| 厚口、長毛、腰の強いの万能刷毛 | |||
| 腰が強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LA-51 30mm 厚口・万能刷毛 |
| EA109LA-55 84mm 厚口・万能刷毛 |

