品番 : EA109LA-71
品名 : 10mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
仕様
| 毛幅 | 10mm | 毛丈 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 8mm | 毛質 | 軟 |
| 全長 | 155mm | 重量 | 約8.5g |
| 板幅 | 9mm | 型式 | 筋違 |
| 馬毛 | |||
| 塗装用 | |||
| 油性用 | |||
| 伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 |
|||
| 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
