詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LA-75

品名 : 42mm 油性用筋違刷毛(馬毛)

仕様

毛幅 42mm 毛丈 48mm
玉厚 22mm 毛質 軟
全長 191mm 重量 約48.5g
板幅 40mm 型式 筋違
馬毛
塗装用
油性用
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 03:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109LA-71 10mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-72 15mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-73 25mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-74 30mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-75 42mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-76 55mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-77 70mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
EA109LA-78 84mm 油性用筋違刷毛(馬毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top