品番 : EA109LB-14
品名 : 60mm 万能用刷毛
仕様
| ペイント、工場、船舶用 | |||
| 白毛 | |||
| 羊毛、豚毛混合 | |||
| 全長 | 230mm | 毛幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 45mm | 号数 | 25号 |
| 玉厚 | 16mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/24 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-11 30mm 万能用刷毛 |
| EA109LB-12 40mm 万能用刷毛 |
| EA109LB-13 50mm 万能用刷毛 |
| EA109LB-14 60mm 万能用刷毛 |
| EA109LB-15 70mm 万能用刷毛 |
| EA109LB-16 85mm 万能用刷毛 |
| EA109LB-17 95mm 万能用刷毛 |
