詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-17

品名 : 95mm 万能用刷毛

仕様

ペイント、工場、船舶用
白毛
羊毛、豚毛混合
全長 240mm 毛幅 95mm
毛丈 45mm 号数 40号
玉厚 16mm
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109LB-11 30mm 万能用刷毛
EA109LB-12 40mm 万能用刷毛
EA109LB-13 50mm 万能用刷毛
EA109LB-14 60mm 万能用刷毛
EA109LB-15 70mm 万能用刷毛
EA109LB-16 85mm 万能用刷毛
EA109LB-17 95mm 万能用刷毛
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top