詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-36

品名 : 30mm 水性塗料用中毛刷毛

仕様

号数 10号 毛幅 30mm
毛丈 40mm 玉厚 14mm
全長 220mm 毛質 ふつう
材質 化学繊維(ナイロン毛)
速乾タイプのエマルション塗料に最適です。
中毛タイプ
水性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109LB-35 3本組 水性塗料用刷毛
EA109LB-36 30mm 水性塗料用中毛刷毛
EA109LB-38 55mm 水性塗料用中毛刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top