詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-38

品名 : 55mm 水性塗料用中毛刷毛

仕様

号数 20号 毛幅 55mm
毛丈 45mm 玉厚 16mm
全長 230mm 毛質 ふつう
材質 化学繊維(ナイロン毛)
速乾タイプのエマルション塗料に最適です。
中毛タイプ
水性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/24 01:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109LB-36 30mm 水性塗料用中毛刷毛
EA109LB-38 55mm 水性塗料用中毛刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top