品番 : EA109LB-41
品名 : 70mm 水性塗料用刷毛(馬毛/平)
仕様
| 毛幅 | 70mm | 毛丈 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 19mm | 毛質 | ふつう |
| 全長 | 240mm | 重量 | 約92g |
| 板幅 | 70m | 型式 | 平 |
| 馬毛 | |||
| 塗装用 | |||
| 水性用 | |||
| 独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。 | |||
| 村切タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-41 70mm 水性塗料用刷毛(馬毛/平) |
| EA109LB-42 84mm 水性塗料用刷毛(馬毛/平) |
ウェブカタログ画像
拡大
