品番 : EA109LB-42
品名 : 84mm 水性塗料用刷毛(馬毛/平)
仕様
| 毛幅 | 84mm | 毛丈 | 61mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 26.5mm | 毛質 | ふつう |
| 全長 | 254mm | 重量 | 約172g |
| 板幅 | 82mm | 型式 | 平 |
| 馬毛 | |||
| 目地用 | |||
| 塗装用 | |||
| 水性用 | |||
| 独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。 | |||
| 平型タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-41 70mm 水性塗料用刷毛(馬毛/平) |
| EA109LB-42 84mm 水性塗料用刷毛(馬毛/平) |
ウェブカタログ画像
拡大
