詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-46

品名 : 42mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)

仕様

毛幅 42mm 毛丈 40mm
玉厚 21mm 毛質 ふつう
全長 189mm 重量 約40g
板幅 40mm 型式 筋違
馬毛
塗装用
水性用
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
筋違タイプ
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/23 20:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109LB-43 10mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
EA109LB-44 15mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
EA109LB-45 30mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
EA109LB-46 42mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
EA109LB-47 55mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
EA109LB-48 70mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top