品番 : EA109LB-48
品名 : 70mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違)
仕様
| 毛幅 | 70mm | 毛丈 | 43mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 21mm | 毛質 | ふつう |
| 全長 | 188mm | 重量 | 約62g |
| 板幅 | 57mm | 型式 | 筋違 |
| 馬毛 | |||
| 塗装用 | |||
| 水性用 | |||
| 独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。 | |||
| 筋違タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-43 10mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) |
| EA109LB-44 15mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) |
| EA109LB-45 30mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) |
| EA109LB-46 42mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) |
| EA109LB-47 55mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) |
| EA109LB-48 70mm 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大
