詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LC-21

品名 : 15mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)

仕様

全長 280mm 毛丈 29mm
毛幅 15mm 毛厚 6mm
重量 11g 材質 ナイロン
毛質
目地用
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/27 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109LC-21 15mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
EA109LC-22 25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
EA109LC-23 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top