品番 : EA109LC-23
品名 : 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
仕様
| 全長 | 280mm | 毛丈 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 30㎜ | 毛厚 | 7mm |
| 重量 | 16.5g | 毛質 | 中 |
| 目地用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-21 15mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) |
| EA109LC-22 25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) |
| EA109LC-23 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) |
ウェブカタログ画像
拡大
