品番 : EA109LC-52
品名 : 42mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)
仕様
| 毛幅 | 42mm (15号) | 毛丈 | 43mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 23mm | 全長 | 195mm |
| 材質 | PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) | 毛質 | 軟 |
| 水性用(弱溶剤も可) | |||
| 筋違 | |||
| 白毛 | |||
| 水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。 | |||
| ※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-51 30mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) |
| EA109LC-52 42mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) |
| EA109LC-53 55mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) |
| EA109LC-54 70mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) |
| EA109LC-55 84mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大
