詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LC-55

品名 : 84mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)

仕様

毛幅 84mm (30号) 毛丈 47mm
玉厚 23mm 全長 198mm
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 毛質
水性用(弱溶剤も可)
筋違
白毛
水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/18 23:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109LC-51 30mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)
EA109LC-52 42mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)
EA109LC-53 55mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)
EA109LC-54 70mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)
EA109LC-55 84mm 水性塗料用刷毛(PBT/筋違)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top