品番 : EA109LD-45
品名 : 50mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
仕様
| 全長 | 220mm | 毛丈 | 39㎜ |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 50mm | 毛厚 | 16mm |
| 重量 | 35g | 材質 | 羊毛 |
| 毛質 | ふつう | 号数 | 20 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/01 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
