詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LD-46

品名 : 60mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)

仕様

全長 220mm 毛丈 39㎜
毛幅 60mm 毛厚 17mm
重量 39.5g 材質 羊毛
毛質 ふつう 号数 25
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/10/24 11:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109LD-41 15mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
EA109LD-42 24mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
EA109LD-43 30mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
EA109LD-44 40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
EA109LD-45 50mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
EA109LD-46 60mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
EA109LD-47 70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top