品番 : EA109LE-42
品名 : 15号 油性溶剤塗料用刷毛
仕様
| 毛幅 | 38mm | 毛丈 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 16mm | 毛質 | 白毛 |
| 全長 | 186mm | ||
| 油性用 | |||
| 山羊毛 | |||
| 「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/05/23 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LE-41 10号 油性溶剤塗料用刷毛 |
| EA109LE-42 15号 油性溶剤塗料用刷毛 |
| EA109LE-43 20号 油性溶剤塗料用刷毛 |
| EA109LE-44 25号 油性溶剤塗料用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
