詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LE-44

品名 : 25号 油性溶剤塗料用刷毛

仕様

毛幅 60mm 毛丈 39mm
玉厚 18mm 毛質 白毛
全長 183mm
油性用
山羊毛
「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/03 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LE-41 10号 油性溶剤塗料用刷毛
EA109LE-42 15号 油性溶剤塗料用刷毛
EA109LE-43 20号 油性溶剤塗料用刷毛
EA109LE-44 25号 油性溶剤塗料用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top