詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LG-2

品名 : 40mm 鉄骨・橋梁用刷毛

仕様

用途 鉄骨・橋梁用 材質 毛:馬毛、柄:木
全長 240mm 毛幅 42mm
毛丈 50mm
耐久性と作業性が優れています。
塗料飛散がなく、省力化にも優れています。
号数 15号 玉厚 24mm
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LG-1 30mm 鉄骨・橋梁用刷毛
EA109LG-2 40mm 鉄骨・橋梁用刷毛
EA109LG-5 70mm 鉄骨・橋梁用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top