品番 : EA109LG-5
品名 : 70mm 鉄骨・橋梁用刷毛
仕様
| 用途 | 鉄骨・橋梁用 | 材質 | 毛:馬毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 255mm | 毛幅 | 84mm |
| 毛丈 | 56mm | ||
| 耐久性と作業性が優れています。 | |||
| 塗料飛散がなく、省力化にも優れています。 | |||
| 号数 | 30号 | 玉厚 | 25.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/29 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LG-1 30mm 鉄骨・橋梁用刷毛 |
| EA109LG-2 40mm 鉄骨・橋梁用刷毛 |
| EA109LG-5 70mm 鉄骨・橋梁用刷毛 |
