詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LG-32

品名 : 30mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ)

仕様

毛幅 30mm 毛丈 35mm
玉厚 12mm 全長 233mm
毛質 軟
油性用
山羊毛
ねじり
鉄骨・Cチャン用刷毛
パイプの裏等
鉄骨用に粘りのある腰を実現。
針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LG-31 25mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ)
EA109LG-32 30mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ)
EA109LG-33 42mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top