品番 : EA109LG-33
品名 : 42mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ)
仕様
| 毛幅 | 42mm | 毛丈 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 14mm | 全長 | 243mm |
| 毛質 | 軟 | ||
| 油性用 | |||
| 山羊毛 | |||
| ねじり | |||
| 鉄骨・Cチャン用刷毛 | |||
| パイプの裏等 | |||
| 鉄骨用に粘りのある腰を実現。 | |||
| 針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LG-31 25mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) |
| EA109LG-32 30mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) |
| EA109LG-33 42mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
