詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LG-7

品名 : 45mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)

仕様

毛幅 45mm 毛丈 52mm
玉厚 26mm 全長 202mm
毛質 中硬
油性用
筋違
山羊毛
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現。
塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 04:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LG-6 30mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LG-7 45mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LG-8 50mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LG-9 55mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LG-10 60mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top