品番 : EA109LG-9
品名 : 55mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違)
仕様
| 毛幅 | 55mm | 毛丈 | 56mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 27.5mm | 全長 | 201mm |
| 毛質 | 中硬 | ||
| 油性用 | |||
| 筋違 | |||
| 山羊毛 | |||
| さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現。 | |||
| 塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/10 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LG-6 30mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LG-7 45mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LG-8 50mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LG-9 55mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LG-10 60mm 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大
