詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LH-4

品名 : 30mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)

仕様

用途 油性、水性、一般、小間物塗り 材質 柄:木、毛:豚毛
全長 188mm 毛幅 30mm
毛丈 28mm 号数 10号
玉厚 4mm 重量(g) 11.3
小面積の塗布や小物の塗装に最適
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/12/11 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LH-1 10mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
EA109LH-2 15mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
EA109LH-3 25mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
EA109LH-4 30mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
EA109LH-5 36mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
EA109LH-6 45mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
EA109LH-7 60mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top