品番 : EA109LH-7
品名 : 60mm 油性・水性用小刷毛(豚毛)
仕様
| 用途 | 油性、水性、一般、小間物塗り | 材質 | 柄:木、毛:豚毛 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 188mm | 毛幅 | 60mm |
| 毛丈 | 28mm | 号数 | 20号 |
| 玉厚 | 4mm | 重量(g) | 19.7 |
| 小面積の塗布や小物の塗装に最適 | |||
| 油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
