品番 : EA109LJ-1
品名 : 10mm 目地・サッシ用刷毛
仕様
| 用途 | 目地、サッシュ用 | 材質 | 最高級羊毛 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 275mm | 毛幅 | 10mm |
| 毛丈 | 31mm | ||
| 弾力性と塗料の含みが良く塗面になじみやすい | |||
| 重量 | 5g | 号数 | 3号 |
| 玉厚 | 3mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/07 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LJ 2本組 目地・サッシ用刷毛 |
| EA109LJ-1 10mm 目地・サッシ用刷毛 |
| EA109LJ-2 15mm 目地・サッシ用刷毛 |
