詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LJ-2

品名 : 15mm 目地・サッシ用刷毛

仕様

用途 目地、サッシュ用 材質 最高級羊毛
全長 275mm 毛幅 15mm
毛丈 31mm
弾力性と塗料の含みが良く塗面になじみやすい
号数 5号 玉厚 3mm
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/06 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109LJ 2本組 目地・サッシ用刷毛
EA109LJ-1 10mm 目地・サッシ用刷毛
EA109LJ-2 15mm 目地・サッシ用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top