品番 : EA109LL
品名 : 3本組 コッピー・ダスター用刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット | 毛幅 | 47mm・74mm・99mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 230~280mm | ||
| 最高級豚毛 | |||
| 塗装、掃除、接着剤の塗布用として最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109LL-1 : 47mm コッピー・ダスター用刷毛 |
| セット商品 | EA109LL-3 : 74mm コッピー・ダスター用刷毛 |
| セット商品 | EA109LL-5 : 99mm コッピー・ダスター用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
