品番 : EA109LL-3
品名 : 74mm コッピー・ダスター用刷毛
カタログ訂正
24/12/24 毛幅…(誤)84mm→(正)74mm,毛丈…(誤)68mm→(正)65mm,玉厚…(誤)18mm→(正)20mm(No.55,56 1205)
仕様
| 毛幅 | 74mm | 毛丈 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 20mm | 全長 | 260mm |
| 材質 | 毛:胡麻毛(最高級豚毛) 柄:木 |
用途 | 塗装、掃除、接着剤の塗布用に |
| コッピー刷毛とは | 一般品として豚の毛を使用し、毛玉が平たく金属で巻き塗り込み用としてできた刷毛です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/02/02 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LL-1 47mm コッピー・ダスター用刷毛 |
| EA109LL-2 60mm コッピー・ダスター用刷毛 |
| EA109LL-3 74mm コッピー・ダスター用刷毛 |
| EA109LL-4 87mm コッピー・ダスター用刷毛 |
| EA109LL-5 99mm コッピー・ダスター用刷毛 |
