詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LL-4

品名 : 87mm コッピー・ダスター用刷毛

仕様

毛幅 87mm 毛丈 70mm
玉厚 20mm 全長 270mm
材質 毛:胡麻毛(最高級豚毛)
柄:木
用途 塗装、掃除、接着剤の塗布用に
コッピー刷毛とは 一般品として豚の毛を使用し、毛玉が平たく金属で巻き塗り込み用としてできた刷毛です。
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/27 05:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LL-1 47mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-2 60mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-3 74mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-4 87mm コッピー・ダスター用刷毛
EA109LL-5 99mm コッピー・ダスター用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top