品番 : EA109LL-1
品名 : 47mm コッピー・ダスター用刷毛
カタログ訂正
24/12/24 毛幅…(誤)55mm→(正)47mm,毛丈…(誤)53mm→(正)55mm,玉厚…(誤)13mm→(正)15mm(No.55,56 1205)
仕様
毛幅 | 47mm | 毛丈 | 55mm |
---|---|---|---|
玉厚 | 15mm | 全長 | 230mm |
材質 | 毛:胡麻毛(最高級豚毛) 柄:木 |
用途 | 塗装、掃除、接着剤の塗布用に |
コッピー刷毛とは | 一般品として豚の毛を使用し、毛玉が平たく金属で巻き塗り込み用としてできた刷毛です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/08/27 12:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0149ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109LL-1 47mm コッピー・ダスター用刷毛 |
EA109LL-2 60mm コッピー・ダスター用刷毛 |
EA109LL-3 74mm コッピー・ダスター用刷毛 |
EA109LL-4 87mm コッピー・ダスター用刷毛 |
EA109LL-5 99mm コッピー・ダスター用刷毛 |