詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LL-11

品名 : 1" ダスター用刷毛(豚毛/平)

仕様

毛幅 25mm 毛丈 57mm
玉厚 16mm 全長 218mm
毛質 中硬
油性用
平
豚毛
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されている定評の1本。
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/06 12:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109LL-11 1" ダスター用刷毛(豚毛/平)
EA109LL-12 1.5" ダスター用刷毛(豚毛/平)
EA109LL-13 2" ダスター用刷毛(豚毛/平)
EA109LL-14 2.5" ダスター用刷毛(豚毛/平)
EA109LL-15 3" ダスター用刷毛(豚毛/平)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top