品番 : EA109LL-13
品名 : 2" ダスター用刷毛(豚毛/平)
仕様
| 毛幅 | 51mm | 毛丈 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 18mm | 全長 | 242mm |
| 毛質 | 中硬 | ||
| 油性用 | |||
| 平 | |||
| 豚毛 | |||
| 豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。 | |||
| さまざまな用途に活用されている定評の1本。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LL-11 1" ダスター用刷毛(豚毛/平) |
| EA109LL-12 1.5" ダスター用刷毛(豚毛/平) |
| EA109LL-13 2" ダスター用刷毛(豚毛/平) |
| EA109LL-14 2.5" ダスター用刷毛(豚毛/平) |
| EA109LL-15 3" ダスター用刷毛(豚毛/平) |
ウェブカタログ画像
拡大
