品番 : EA109LP-32
品名 : 20mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | インダストリーコーワ | 型番 | 15112 |
---|---|---|---|
毛幅 | 20mm | 毛丈 | 32mm |
玉厚 | 7mm | 全長 | 275mm |
毛材質 | PET | 柄材質 | 木材 |
重量(g) | 15 | ||
目地用 | |||
熱融着式だから毛が抜けないハケ | |||
樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要 | |||
キレイな仕上がり柔らかタッチ | |||
天然毛先のようなフィーリング | |||
油・水性用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0151ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109LP-31 15mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式) |
EA109LP-32 20mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式) |
EA109LP-33 25mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式) |
EA109LP-34 30mm 目地刷毛(油・水性/熱溶着式) |