品番 : EA109LS-11
品名 : 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
カタログ訂正
26/04/06 ●ブラシ先端形状 誤:平 正:斜め、カタログ画像:22が11の画像です。(NO.57 963)
薬品に強いポリエステル毛を使用
仕様
| 先端 | 斜め | 毛幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 55mm | 玉厚 | 15mm |
| 毛材質 | ポリエステル | 全長 | 275mm |
| 柄材質 | 強化ハードウッド | ||
| すべての塗料、ニスに使用できます。 | |||
| キャビネット、家具、パネルドアなど溝のあるものや、窓枠と壁の間など他の表面に近い場所を塗装する場合に最適です。 | |||
| 毛先が斜めにカットされているので、きれいな線を描きやすくなっています。 | |||
| 再利用可能でお手入れも簡単です。 | |||
| ポリエステル混紡の毛は柔らかく、しっかりしていて柔軟性があります。 | |||
| 50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LS-11 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LS-13 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
