品番 : EA109LS-13
品名 : 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
薬品に強いポリエステル毛を使用
仕様
先端 | 斜め | 毛幅 | 63mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 55mm | 玉厚 | 15mm |
毛材質 | ポリエステル | 全長 | 275mm |
柄材質 | 強化ハードウッド | ||
すべての塗料、ニスに使用できます。 | |||
キャビネット、家具、パネルドアなど溝のあるものや、窓枠と壁の間など他の表面に近い場所を塗装する場合に最適です。 | |||
毛先が斜めにカットされているので、きれいな線を描きやすくなっています。 | |||
再利用可能でお手入れも簡単です。 | |||
ポリエステル混紡の毛は柔らかく、しっかりしていて柔軟性があります。 | |||
50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/13 02:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109LS-11 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-12 50mm 万能刷毛 (ポリエステル毛) |
EA109LS-13 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)