詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LS-12

品名 : 50mm 万能刷毛 (ポリエステル毛)

薬品に強いポリエステル毛を使用

仕様

先端 斜め 毛幅 50mm
毛丈 55mm 玉厚 15mm
毛材質 ポリエステル 全長 275mm
柄材質 強化ハードウッド
すべての塗料、ニスに使用できます。
キャビネット、家具、パネルドアなど溝のあるものや、窓枠と壁の間など他の表面に近い場所を塗装する場合に最適です。
毛先が斜めにカットされているので、きれいな線を描きやすくなっています。
再利用可能でお手入れも簡単です。
ポリエステル混紡の毛は柔らかく、しっかりしていて柔軟性があります。
50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 23:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0147ページ
バリエーション一覧
EA109LS-11 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LS-12 50mm 万能刷毛 (ポリエステル毛)
EA109LS-13 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
ウェブカタログ画像
  • 50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top