詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LW-45

品名 : 76mm 油性用耐溶剤性刷毛

仕様

先端 平 毛幅 76mm
毛丈 41mm 玉厚 14mm
全長 206mm 毛材質 白豚毛
柄材質 プラスチック製
プラスチック製の柄や毛の接着剤が溶剤に強く設計されています。
一度使うと固まって再利用が難しい接着剤、エポキシ樹脂、FRP(強化プラスチック)の樹脂塗りにもおすすめ
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/06 15:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA109LW-41 25mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-42 38mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-43 51mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-44 64mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-45 76mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-46 102mm 油性用耐溶剤性刷毛
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top