品番 : EA109LW-46
品名 : 102mm 油性用耐溶剤性刷毛
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 102mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 41mm | 玉厚 | 17mm |
| 全長 | 213mm | 毛材質 | 白豚毛 |
| 柄材質 | プラスチック製 | ||
| 柄も毛の固定部も溶剤に強い耐溶剤設計 | |||
| エポキシ樹脂・FRP・接着剤の塗装に最適 | |||
| 固まりやすい高粘度樹脂の使い捨て作業にも便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-41 25mm 油性用耐溶剤性刷毛 |
| EA109LW-42 38mm 油性用耐溶剤性刷毛 |
| EA109LW-43 51mm 油性用耐溶剤性刷毛 |
| EA109LW-44 64mm 油性用耐溶剤性刷毛 |
| EA109LW-45 76mm 油性用耐溶剤性刷毛 |
| EA109LW-46 102mm 油性用耐溶剤性刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
