詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LW-52

品名 : 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)

仕様

先端 斜め 毛幅 38mm
毛丈 54mm 玉厚 11mm
全長 241mm 毛材質 ポリエステル
ハンドル材質 プラスチック
軽作業・部分補修に最適
水性・油性問わず「すべての塗料」に対応
毛抜けに強い根元ラウンド型構造
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 08:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA109LW-51 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-52 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-53 51mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-54 64mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top