品番 : EA109LW-54
品名 : 64mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
仕様
| 先端 | 斜め | 毛幅 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 60mm | 玉厚 | 13mm |
| 全長 | 260mm | 毛材質 | ポリエステル |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| 軽作業、部分補修などに | |||
| すべての塗料に適しています。 | |||
| 毛を保持している根元の断面がラウンド型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-51 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-52 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-53 51mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-54 64mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
