品番 : EA109LW-61
品名 : 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 54mm | 玉厚 | 11mm |
| 全長 | 219mm | 毛材質 | ポリエステル |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| 幅広く使える一般塗装用 | |||
| すべての塗料に対応 | |||
| 毛をしっかり固定する根元ラウンド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/02 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-61 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-62 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-63 51mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-64 64mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-65 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-66 102mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
