品番 : EA109LW-65
品名 : 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 67mm | 玉厚 | 18mm |
| 全長 | 241mm | 毛材質 | ポリエステル |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| 一般塗装用 | |||
| すべての塗料に適しています。 | |||
| 毛を保持している根元の断面がラウンド型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/17 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-61 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-62 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-63 51mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-64 64mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-65 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-66 102mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
