品番 : EA109LW-71
品名 : 38mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)
仕様
| 用途 | 窓枠や隅などの細かい塗り分けに | 先端 | 斜め |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 38mm | 毛丈 | 60mm |
| 玉厚 | 13mm | 全長 | 289mm |
| 毛材質 | ナイロン+ポリエステル | ||
| 毛を保持している根元の断面がラウンド型です。 | |||
| すべての塗料に適しています。 | |||
| 油性・水性、両方に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-71 38mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-72 51mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-73 64mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-74 76mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
