詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LW-73

品名 : 64mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)

仕様

用途 窓枠や隅などの細かい塗り分けに 先端 斜め
毛幅 64mm 毛丈 73mm
玉厚 16mm 全長 314mm
毛材質 ナイロン+ポリエステル
毛を保持している根元の断面がラウンド型です。
すべての塗料に適しています。
油性・水性、両方に使用可能
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 11:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA109LW-71 38mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)
EA109LW-72 51mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)
EA109LW-73 64mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)
EA109LW-74 76mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top