品番 : EA109LW-82
品名 : 64mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛)
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 73mm | 玉厚 | 16mm |
| 全長 | 302mm | 毛材質 | ナイロン+ポリエステル |
| 壁面やトリムの塗装に最適な万能タイプ | |||
| 水性・油性問わず、すべての塗料に対応 | |||
| 毛をしっかり固定する根元ラウンド型構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-81 51mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-82 64mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-83 76mm 万能刷(ナイロン・ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
