品番 : EA109LW-83
品名 : 76mm 万能刷(ナイロン・ポリエステル毛)
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 79mm | 玉厚 | 17mm |
| 全長 | 311mm | 毛材質 | ナイロン+ポリエステル |
| すべての塗料に適しています。 | |||
| 一般的な壁面やトリムの塗装に | |||
| 毛を保持している根元の断面がラウンド型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-81 51mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-82 64mm 万能刷毛(ナイロン・ポリエステル毛) |
| EA109LW-83 76mm 万能刷(ナイロン・ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
