品番 : EA109M-1
品名 : 3本組 万能刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット(10・20・30号) | 毛幅 | 10号:30mm 20号:50mm 30号:70mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 10号:30mm 20号:30mm 30号:35mm |
玉厚 | 9mm |
| 全長 | 10号:220mm 20号:235mm 30号:250mm |
総重量 | 91g |
| 毛質 | ふつう | 毛材質 | 羊毛 |
| 柄材質 | 木 | 毛色 | 白毛 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/11 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109M-11 : 10号 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109M-21 : 20号 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109M-31 : 30号 万能刷毛 |
